Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Fantec UMP-HDMI4K 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37986902
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1963
EAN/GTIN:
     4250273419634
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Universal Display Adapter USB Typ-C auf HDMI

Das Modell FANTEC UMP-HDMI4K ermöglicht es Ihnen einen USB Typ-C Anschluss mit Thunderbolt Unterstützung in einen HDMI Port zu verwandeln, besonders das neue MacBook, das Google Chromebook Pixel und alle anderen Computer, die mit dem USB Typ-C Anschluss ausgestattet sind, profitieren von dieser brandneuen Technologie.

Macht aus USB Typ-C einen HDMI Anschluss

Das Modell FANTEC UMP-HDMI4K ermöglicht es Ihnen einen USB Typ-C Anschluss mit Thunderbolt Unterstützung in einen HDMI Port zu verwandeln, besonders das neue MacBook, das Google Chromebook Pixel und alle anderen Computer, die mit dem USB Typ-C Anschluss ausgestattet sind, profitieren von dieser brandneuen Technologie. Dieses Gerät kann sofort über Plug & Play ohne aufwendige Treiberinstallation eingesetzt werden. Dadurch können Sie schnell und einfach eine erstklassige HDMI Bildausgabe mit bis zu 4K Auflösung bei max. 60Hz zu Ihrem bevorzugten Laptop oder PC hinzufügen. Andere Auflösungen oder Bildformate sind ebenso möglich und geben Ihnen die Möglichkeit nahezu jeden Bildschirm, TV oder Beamer mit Ihrem Computer zu verbinden. Die Verarbeitung des Aluminiumgehäuses unterstreicht das edle und elegante Aussehen und rundet die Leistungsfähigkeit dieses Produkts ab. Das Gerät ist super kompakt und lässt sich einfach in der Tasche überall mit hin nehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1440p
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
49 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.