| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37988935 Herst.-Nr.: 32C0232 EAN/GTIN: 734646629805 |
| |
|
| | |
| Multiformat-MFP mit vielen Funktionen und 2000 Blatt Zuführungskapazität Die Zuführungskapazität von 2000 Blatt vervollständigt das 55 Seiten/min schnelle Multiformat-MFP, das zudem SRA3-Ausgabe (12 x 18 Zoll), Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie diverse Finishing-Optionen bietet. Multiformat-Ausgabe Das Gerät überzeugt durch beeindruckende, großformatige Farbausgabe bis zu SRA3 (30.48 x 45.72 cm), zusätzliche Papierzuführungen für A4/Letter und eine Universalzuführung für kleine Briefumschläge. Es akzeptiert verschiedenartige Mediensorten wie Karton, Hochglanzpapier, Recyclingpapier, Folien und Etiketten. Hohe Zuführungskapazität und längere Laufzeit Vier 500-Blatt-Zuführungen ergeben zusammen eine Zuführungskapazität von bis zu 2000 Blatt, plus 150 Blatt über die Universalzuführung. Dies passt perfekt zu den Original Lexmark Tonerkassetten, die bis zu 34.000 Monochrom- oder Farbseiten drucken, und zu unseren Fixierer- und Entwicklereinheiten mit einer Lebensdauer von bis zu 720.000 bzw. 600.000 Seiten. Schneller Scanner Die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) mit Duplex-Funktion hat ein Fassungsvermögen von 100 Blatt unterstützt das Scannen von bis zu 160 Blattseiten pro Minute. Mit Merkmalen wie Unterstützung für gemischte Vorlagen und Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene, einer standardmäßigen OCR-Funktion sowie einer „Klassifizieren und Weiterleiten”-Option erfüllt sie höchste Ansprüche in Bezug auf automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Scannen. Intuitiver Farbtouchscreen Der 25,4 cm große Farbtouchscreen mit e-Task-Benutzeroberfläche der nächsten Generation besitzt eine sehr glatte Oberfläche und lässt sich per Stift, Fingerspitze oder Fingernagel bedienen – ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Die moderne, vertraute Oberfläche minimiert den Schulungsbedarf für die Benutzer. Softwarelösungen Verbessern Sie die Benutzererfahrung und steigern Sie die Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps. Passen Sie darüber hinaus Ihr Gerät mit optionalen Apps an, die speziell auf Ihre Erfordernisse bzw. Ihre Branche zugeschnitten sind. Mit den verfügbaren Softwareentwicklungs-Kits können Sie sogar eigene Apps erstellen. Die Anpassungsfähigkeit der intelligenten MFPs von Lexmark bürgt für die Zukunftssicherheit Ihre Investitionen. Finishing-Optionen Erweitern Sie Ihre hausinternen Produktionsmöglichkeiten durch Finishing-Optionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelheftung und Dreifachfalzen. Der Finisher erhöht zudem die Ausgabekapazität auf 3500 Blatt. Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | Medientypen für das Papierfach | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal | | Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 g/m² | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 256 g/m² | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 85 % | | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C | | Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m | Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 250000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Empfohlene monatliche Auslastung | 7000 - 50000 Seiten pro Monat | Leistungen | Speicherkapazität | 2048 MB | | RAM-Speicher maximal | 4096 MB | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB | | Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 54 dB | | Schalldruckpegel (Kopieren) | 56 dB | | Schalldruckpegel (Scannen) | 53 dB | | Schallleistungspegel (Standby) | 29 dB | Sonstige Funktionen | Software-CD | Ja | | Dokumentations-CD | Ja | | Finishing-Option | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | | Gesamte Papierkapazität | 2150 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | | Art der Papierzuführung | Papierfach | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 | | Maximale Papierkapazität | 5150 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 3500 Blätter | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Business | | Bildschirmdiagonale | 10 Zoll | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Solaris 11 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 758 mm | | Verpackungstiefe | 911 mm | | Verpackungshöhe | 1505 mm | | Paketgewicht | 168000 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 615 mm | | Tiefe | 792 mm | | Höhe | 1225 mm | | Gewicht | 134500 g | Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 18500 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 11500 Seiten | | Netzkabel enthalten | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 | | Anzahl der Erweiterungsslots | 1 | | Optionale Konnektivität | Faser, Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN | Scannen | Scannen | Farbscan | | Duplex-Scan | Ja | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm | | Scantechnologie | CCD | | Scan to | E-Mail, FTP, USB | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 80 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (black) | 80 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 160 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 160 Seiten pro Minute | | Unterstützte Bildformate | JPG, TIF | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 55 Kopien pro Minute | | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 55 Kopien pro Minute | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 4.9 s | | Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 5.8 s | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Fax | Faxen | Farbfaxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s | Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 1075 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 1100 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen | 250 W | | Energieverbrauch (bereit) | 230 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 2.9 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 4.6 kWh/Woche | Drucken | Drucktechnologie | Laser | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4.9 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5.8 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, kopierer a3 farbe laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser |
| | |
| |