Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
Lexmark CX922de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-37988936
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
32C0231
EAN/GTIN:
734646629799
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
45 Seiten/min schnelles Multiformat-MFP mit zahlreichen Funktionen
Standardmäßig mit zahlreichen Features ausgestattet, bewältigt der 45 Seiten/min schnelle Lexmark CX922de anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und optionalen Finishing-Funktionen.
Multiformat-Ausgabe
Das Gerät überzeugt durch beeindruckende, großformatige Farbausgabe bis zu SRA3 (30.48 x 45.72 cm), zusätzliche Papierzuführungen für A4/Letter und eine Universalzuführung für kleine Briefumschläge. Es akzeptiert verschiedenartige Mediensorten wie Karton, Hochglanzpapier, Recyclingpapier, Folien und Etiketten.
Hohe Produktionskapazität
Original Lexmark Tonerkassetten drucken bis zu 34.000 Monochrom- oder Farbseiten, während die Fixierer- und Entwicklereinheiten mit ihrer Lebensdauer von bis zu 720.000 bzw. 600.000 Seiten beeindruckende Betriebszeiten ermöglichen.
Schneller Scanner
Die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) mit Duplex-Funktion hat ein Fassungsvermögen von 100 Blatt unterstützt das Scannen von bis zu 160 Blattseiten pro Minute. Mit Merkmalen wie Unterstützung für gemischte Vorlagen und Fortsetzung nach Papierstau auf Seitenebene, einer standardmäßigen OCR-Funktion sowie einer „Klassifizieren und Weiterleiten”-Option erfüllt sie höchste Ansprüche in Bezug auf automatisiertes Hochgeschwindigkeits-Scannen.
Intuitiver Farbtouchscreen
Der 25,4 cm große Farbtouchscreen mit e-Task-Benutzeroberfläche der nächsten Generation besitzt eine sehr glatte Oberfläche und lässt sich per Stift, Fingerspitze oder Fingernagel bedienen – ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Die moderne, vertraute Oberfläche minimiert den Schulungsbedarf für die Benutzer.
Softwarelösungen
Verbessern Sie die Benutzererfahrung und steigern Sie die Produktivität mit integrierten Lösungs-Apps. Passen Sie darüber hinaus Ihr Gerät mit optionalen Apps an, die speziell auf Ihre Erfordernisse bzw. Ihre Branche zugeschnitten sind. Mit den verfügbaren Softwareentwicklungs-Kits können Sie sogar eigene Apps erstellen. Die Anpassungsfähigkeit der intelligenten MFPs von Lexmark bürgt für die Zukunftssicherheit Ihre Investitionen.
Finishing-Optionen
Erweitern Sie Ihre hausinternen Produktionsmöglichkeiten durch Finishing-Optionen wie Heften an verschiedenen Positionen, Lochen, Broschürenherstellung, Sattelheftung und Dreifachfalzen. Der Finisher erhöht zudem die Ausgabekapazität auf 3500 Blatt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 256 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
225000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
6000 - 50000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
53 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
26 dB
Sonstige Funktionen
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
758 mm
Verpackungstiefe
911 mm
Verpackungshöhe
1247 mm
Paketgewicht
133000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
697 mm
Höhe
921 mm
Gewicht
108500 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
18500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
11500 Seiten
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Optionale Konnektivität
Faser, Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
297 x 432 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
80 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
80 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
160 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
160 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
5.8 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1000 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
1075 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
250 W
Energieverbrauch (bereit)
230 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.8 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.1 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
4-in-1 drucker laser a3
,
3 in 1 drucker
,
4-in-1 drucker a3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.352,91*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.580,70*
€ 6.641,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.536,91*
€ 6.588,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.411,99*
€ 6.440,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.352,91*
€ 6.369,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376027
ab € 1.614,07*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376006
ab € 808,48*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376012
ab € 1.208,59*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376017
ab € 283,38*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376022
ab € 401,67*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376028
ab € 2.698,90*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376007
ab € 1.340,08*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376013
ab € 2.013,69*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376023
ab € 671,11*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376029
ab € 4.021,31*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376008
ab € 2.025,04*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376014
ab € 3.014,48*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376024
ab € 1.010,99*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2376030
ab € 5.361,23*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2376009
ab € 2.680,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen