| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37989047 Herst.-Nr.: DN-97660 EAN/GTIN: 4016032430599 |
| |
|
| | |
| - Einfache Installation
Die Kabelbürstenleisten werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 495 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungsvolumen | 626.175 cm³ | | Paketgewicht | 210 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 483 mm | | Tiefe | 11 mm | | Höhe | 44 mm | | Gewicht | 24 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | | VK Zolltarifcode | 73269098 | Merkmale | Typ | Blindplatte | | Produktfarbe | Grau | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |