Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Inter-Tech JX-500 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37991535
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881283
EAN/GTIN:
     4260455641937
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Mit dem JX-500 erhalten Sie ein sehr kompaktes ITX-Gehäuse mit einer elegant gestylten Front. Viele Lüftungsschlitze bieten eine gute thermische Entlastung, welche sich durch den Einbau eines optionalen 50mm Lüfters noch verbessern lässt. Ein USB 3.0 Frontanschluss komplettiert das Angebot.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
1200 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 2,5
1
Max CPU Kühler-Höhe
45 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
SATA Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.