Anschlüsse und Schnittstellen | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 300 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 252 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 9.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 10 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 18 A |
| Max Ausgangsstrom (+12V2) | 18 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.8 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2 A |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Kurzschluß |
Leistungen | Zweck | Server |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | TFX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| ATX-Version | 2.31 |
| Lagertyp | DBB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |
Design | Produktfarbe | Edelstahl |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 65 mm |