Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
LauraStar Smart M 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38013709
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0301.805
EAN/GTIN:
     790776010746
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Gewerbe Wäschemangel
Connected zum perfekten Bügeln

Dank der Bluetooth-Technologie verbindet sich Ihr Bügelsystem mit einer App und wird damit zu Ihrem Coach für perfekt gebügelte Kleidung. Drei verschiedene Video-Tutorials unterstützen Sie im Alltag: Sie bieten Ihnen Anleitung für die Installation und grundlegende Handgriffe sowie hilfreiche Tricks zum Bügeln von Textilien wie Seide, Baumwolle oder Wolle.

Die Technologie von Laurastar

Die Marke Laurastar begnügt sich nicht damit, weltweit als Experte für ultrafeinen, leistungsstarken Dampf zu gelten, sondern strebt weiter unaufhörlich nach Qualität und Erstklassigkeit. Sie wartet unaufhörlich mit Innovationen auf und setzt neue Maßstäbe in Sachen Perfektion. Impulsdampf, dreidimensionale Aktivsohle, automatischer Dampf, Aktivbügelbrett und professionelles Bügeleisen sind die Komponenten dieser Technologie, mit der Sie einzigartige Ergebnisse erzielen werden.

Professionelles Bügeleisen

Alle Bügeleisen von Laurastar sind mit einer einzigartigen, professionellen Sohle ausgestattet. Sie gibt einen ultrafeinen, besonders leistungsstarken Dampf ab, der für alle Stoffarten optimiert ist und auch ein vertikales Aufdämpfen ermöglicht. Ihre runde Form vermeidet ungewollte Falten.

Aktivbügelbrett

Das Aktivbügelbrett von Laurastar ist mit einer Gebläse- und Ansaugfunktion ausgestattet, die alle Stoffe bestmöglich schützt und frischen Wind in Ihre Kleidung bringt. Die Gebläsefunktion bringt den Stoff automatisch auf dem Bügelbrett in Position. Sie erzeugt ein Luftkissen, mit dessen Hilfe ungewollte Falten vermieden werden. Die Ansaugfunktion dient dazu, dass das Kleidungsstück auf dem Bügelbrett nicht verrutscht. Dies ermöglicht ein einfacheres Faltenbügeln.

Automatischer Dampf

Mit seinem automatischen Dampfsystem macht Laurastar Ihnen das Leben leichter. Eine leichte Bewegung des Griffs am Bügeleisen genügt, um Ihre Stoffe zu bedampfen. Der Mechanismus schaltet sich automatisch ab, wenn das Bügeleisen ruhig gehalten oder rückwärts bewegt wird. Diese Schweizer Innovation macht das Bügeln einfacher.

3D Aktivsohle

Um die Schönheit Ihrer Kleidung bestmöglich zu erhalten, hat Laurastar die dreidimensionale Aktivsohle für Bügeleisen erfunden. Diese exklusive Schweizer Technik ermöglicht eine beispiellose Bügelqualität in einem einzigen Arbeitsgang dank einer zweifachen Wirkung: Die Struktur der Sohle hält den Stoff in Position, während sich der Dampf über die gesamte Oberfläche verteilt und mühelos Falten entfernt. So werden die Fasern intensiv aufgefrischt.

Impulsdampf

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Wasser und Hitze bändigen, um Ihrer Kleidung strahlende Schönheit und neues Volumen zu verleihen. Genau das ist mit den neuen Modellen der hochwertigen Produktreihe von Laurastar möglich. Sie erzeugen Impulsdampf, mit dem Sie Ihre Kleidung besser denn je pflegen können. Der Dampf wird in aufeinanderfolgenden Impulsen abgegeben und garantiert eine optimale Dosierung für ein perfektes Ergebnis unabhängig vom Material und der Farbe der Kleidung. Laurastar begnügt sich nicht damit, weltweit als Experte für ultrafeinen, leistungsstarken Dampf zu gelten; das Unternehmen strebt unaufhörlich danach, die Grenzen der Perfektion auszuloten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Kabellänge
2.3 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
2.1 m
Einfach aufzubauen und zu verstauen
Ja
Aufhänger
Ja
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
170 g/min
Material Bügelsohle
Aluminium-Sockelplatte
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Konstante Dampfleistung
170 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konzentrierter Dampfstoß an der Spitze der Sohle
Ja
Anwärmdauer
3 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Variabler Dampf
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
ECO-Modus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Operationsdruck
3.5 bar
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Integriertes Gebläse
Ja
Fan Geschwindigkeiten
7.2 RPM
Überhitzungsschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
1320 mm
Gewicht
19000 g
Eisengewicht
1100 g
Technische Details
Entkalkung
Ja
Aufwärmzeit
180 s
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.326,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,28*
€ 1.713,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,01*
€ 1.701,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,74*
€ 1.643,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,73*
€ 1.609,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,83*
€ 1.578,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.