Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 5-9003 Interkom-System-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 5-9003 Interkom-System-Zubehör Hülle
Telecom Behnke 5-9003 Interkom-System-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38016283
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     5-9003
EAN/GTIN:
     4250806510784
Abdeckblende zur Korrektur eines zu großen Hohlraums

Inkl. Gummidichtung

300 x 130 x 4 mm (H x B x T)

Material: Aluminium

Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Aluminium
Kompatibilität
Behnke Serie 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.