Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 39756 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 39756 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 39756 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38026797
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     39756
EAN/GTIN:
     4021499397569
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SAMSUNG SM-J510F.Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SAMSUNG SM-J510F Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SAMSUNG SM-J510F Akkus.Qualität steht Bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
SAMSUNG SM-J510F
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
5 mm
Tiefe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.