Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Balanza Balance Board Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
TOGU Balanza Balance Board Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38043594
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410410
EAN/GTIN:
     4006226028923
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Stabilisations- und Koordinationstraining für Sportbegeisterte und Leistungssportler in einer neuen herausfordernden Dimension. Mit dem TOGU® Balanza® - made in Germany - lässt sich ein Ganzkörpertraining in mehreren Ebenen durchführen.

Unter der speziell entwickelten Platte befindet sich ein extrem robuster luftgefüllter Ball, der durch die dynamische Instabilität die Ansteuerung der stabilisierenden Muskelgruppen aller Gelenke bis in die Tiefe zusätzlich anspricht. Im Unterschied zum herkömmlichen Therapie Kreisel ist die Standfläche durch die spezielle Konstruktion schwimmend gelagert.

Dies ermöglicht eine mehrdimensionale Verschiebung während des Trainings. Für Stabilisations- und Koordinationsübungen im Stand mit und ohne Zusatzgeräte geeignet. Darüber hinaus lassen sich durch die seitlich angebrachten Eingriffe Ganzkörper- Stabilisationsübungen im Stütz hervorragend umsetzen und es können neue Trainingsreize gesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.