Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31241 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31241 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31241 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31241 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38044097
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Kamera-Abdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCS82500, IPCS82520, HDDC82500
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.