Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-PCBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-PCBS
Homematic IP HmIP-PCBS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38045285
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150776A0
EAN/GTIN:
     4047976507764
Suchbegriffe:
Funkaktor
Miniaturrelais
Schaltaktor
homematic ip schaltaktor
  • Ermöglicht das Schalten, bspw. eines Schalter- oder Tastereingangs, 12 V-Signalgebers oder von LEDs per Funk im Kleinspannungsbereich
  • Dank kompakter Bauweise ist ein flexibler Einbau in bestehende Geräte und eigene Projekte möglich
  • Angeschlossene Geräte können komfortabel z. B. über die Homematic IP App oder per Funk-Fernbedienung einoder ausgeschaltet werden
  • Anwendung in nahezu allen Bereichen des Smart Homes möglich – herkömmliche Haushaltsgeräte, Lichtinstallationen oder Garagentorantriebe können intelligent mit Homematic IP gesteuert werden
  • Das Miniatur-Relais bietet eine Schaltleistung bis 30 V/1 A
  • Wird das Miniatur-Relais nicht benötigt, kann dieses einfach abgebrochen und nur der Open-CollectorSchaltausgang mit 30 V/0,5 A genutzt werden
  • Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden\n
  • Versorgungsspannung 5 bis 25 VDC
  • Stromaufnahme ohne Relais 50 mA max.
  • Stromaufnahme mit Relais 70 mA max.
  • Relais Wechsler, 1-polig, μ-Kontakt
  • Lastart ohmsche Last
  • Maximale Schaltspannung 30 V
  • Maximaler Schaltstrom 1 A (Miniatur-Relais) bzw. 0,5 A
  • (Open-Collector-Schaltausgang)
  • Leitungsart u. -querschnitt starre und flexible Leitung,
  • 0,75 bis 1,0 mm²
  • Umgebungstemperatur (Betrieb) -10 bis +35 °C
  • Funk-Frequenzband 868,0-868,6 MHz
  • 869,4-868,65 MHz
  • Typ. Funk-Freifeldreichweite 350 m
Weitere Informationen:
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
13 g
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.