Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0516 1435 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0516 1435 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Testo 0516 1435 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Testo 0516 1435 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38049111
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0516 1435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenkoffer
Klimamesser
Klimamessgerät
Messgerätekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Kompatible Produkte
testo 435
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.