Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W
FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W
FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W
FSP Champ Tower 1K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38101165
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF8001305
EAN/GTIN:
     4711140487595
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Champ-USV in Tower-Ausführung bietet als On-Line USV-Anlage ein kompaktes Design bei hoher Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Sie ist geeignet für den Schutz von Serveranlagen, IT/TK-Komponenten und weiteren kritischen Verbrauchern, die einen Bedarf an hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
9800 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.9 min
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
47/63 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
3 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
6 %
Geräuschpegel
50 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Output IEC Jumper
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF16A1905
ab € 268,97*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF24A1807
ab € 336,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.