Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium 7 Labelled Leeres Datenband 6 TB 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium 7 Labelled Leeres Datenband 6 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 7 Labelled Leeres Datenband 6 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 7 Labelled Leeres Datenband 6 TB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38105090
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18545
EAN/GTIN:
     3663725002369
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
3584
Produktfarbe
Violett
Datenübertragung
Übertragungsrate
300 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
750 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.