Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IA810M-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IA810M-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau
Allied Telesis AT-IA810M-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38133873
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005871-80
EAN/GTIN:
     767035212555
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Sicherheit
EN60950-1
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55024, FCC 15 B, ICES-003 6, VCCI A, EN55032 A
Zertifizierung
CE, FCC, ICES, UL, VCCI, RoHS, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6, IEC60068-2-32
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Puffergröße
512 KB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
25.59 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2 Gbit/s
Transferrate
1.488 Mpps
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Optischer Kabelverbinder
SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.