Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KRA-SR-M8/21 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KRA-SR-M8/21 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-SR-M8/21 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135918
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11064513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 60 x 61.3 mm
Gewicht
45 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.