Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110668132722 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110668132722 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT 110668132722 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135919
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110668132722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 60 x 61.3 mm
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.