Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110295412030 Leistungsrelais Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110295412030 Leistungsrelais Grün
METZ CONNECT 110295412030 Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135926
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110295412030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Zeitbereichsauswahl. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 90 x 75 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.