Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KMA-E08 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KMA-E08 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KMA-E08 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135993
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 60 x 61.3 mm
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.