Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT RSDw-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT RSDw-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
METZ CONNECT RSDw-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38136085
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016141280417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 90 x 70 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,775*
€ 35,43225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,735*
€ 33,00465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,455*
€ 31,48145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,735*
€ 30,62465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.