Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 12960000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 12960000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Leitz 12960000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Leitz 12960000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139795
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12960000
EAN/GTIN:
     4002432117529
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Gestalten und drucken Sie Ihr Deckblatt über www.leitz.com/easyprint
    - Robust und langlebig, aus extra dickem 0,30 mm PP
    - A4 Überbreite ermöglicht auch die Nutzung von Prospekthüllen
    - 20 Taben in leuchtenden Farben bedruckt mit Zahlen 1-20 für eine übersichtliche Sortierung und einen schnellen Zugriff auf die Unterlagen
    - Mit Universal-Lochung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Landschaft
Format
A4
Druckbar
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1580
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.