Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55502061 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55502061 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55502061 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38158488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN LGF-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für fixe Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M50x1.5
Gewindelänge
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.