Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55502062 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55502062 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55502062 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38158489
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN LGS-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für drehbare Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
54.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M50x1.5
Gewindelänge
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.