Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri 3906 LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38169659
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3906S
EAN/GTIN:
     8001283039062
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
373 x 118 x 241 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247 mm
Merkmale
Produkttyp
LKW-/Anhänger-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
SCANIA R730 V8
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Schweden
Typ
Landfahrzeugmodell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.