Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 877628-B21 Internes Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 877628-B21 Internes Stromkabel
HPE 877628-B21 Internes Stromkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38182212
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     877628-B21
EAN/GTIN:
     190017211459
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
199.9 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
64 mm
Merkmale
Anschluss 1
8-pin EPS12V
Anschluss 2
8-pin EPS12V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.