Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94ACC0161 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTL SH15/SH21 Netzteil 24VDC zu 110/230VAC
DTL SH15/SH21 Netzteil 24VDC zu 110/230VAC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38218992
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94ACC0161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110-230 V
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Indoor
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner
Kompatibilität
Datalogic Rhino II
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.