Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz, Silber
Datalogic Magellan 3550HSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38219133
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3551-010210-00403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Magellan 3550Hsi Scanner erfassen sowohl 1D- als auch 2D-Codes und zeichnen sich durch ihre robuste Architektur, kompakte Größe und einfachen Servicezugang für schnelle Softwareupdates oder Konfigurationsänderungen aus.  Basierend auf den Innovationen, die für die Mehrseiten-Scanner, Magellan 9800i und 9400i entwickelt wurden, profitieren die Scanner von neuester Technologie in den Bereichen: Bildverarbeitung, Beleuchtung, Prozessoren und Software.
Dank Verbesserungen im Hard- und Softwarebereich arbeiten die Scanner mit reduzierter Lichtstärke und stärkerer Leistung bei Durchsatz, Tiefenschärfe und Lesegeschwindigkeit. Für Anwender ist das Arbeiten sowohl angenehmer als auch produktiver, da sowohl die direkte als auch die reflektierte Lichtstrahlung  reduziert werden konnte.  Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgt außerdem die große, intuitive Scanzone, die den Erfassungsprozess sowohl vereinfacht als auch effizienter macht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,13*
€ 733,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,75*
€ 727,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,18*
€ 711,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0178
ab € 40,11*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,78*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,59*
Zubehör
Datalogic
11-0027
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.