Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles Clima Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern 500 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles Clima Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern 500 ml Edelstahl
24Bottles Clima Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern 500 ml Edelstahl
24Bottles Clima Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern 500 ml Edelstahl
24Bottles Clima Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern 500 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38252018
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     8051513921278
EAN/GTIN:
     8051513921278
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
204 mm
Öffnungsdurchmesser
33 mm
Bodendurchmesser
73 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Erwachsener
Deckelmaterial
Edelstahl
Leckdicht
Ja
Doppelwand
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.