Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Ravensburger Paw Patrol Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38252191
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     06124
EAN/GTIN:
     4005556061242
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Alles im Rahmen – Altersgerechter Puzzlespaß mit Unterlage. Wohin gehört diese Ecke? Passen diese Puzzleteile zusammen? Rahmenpuzzles sind durch die Anzahl und Größe ihrer Teile ideal für Puzzleanfänger geeignet. Der Puzzlerahmen mit den Konturlinien der Puzzleteile erleichtert das richtige Einsetzen und dient zugleich als praktische Puzzleunterlage, auch unterwegs. Beim Puzzeln schulen Kinder spielerisch und mit viel Spaß die Wahrnehmung, das Kurzzeitgedächtnis und das logische Denken. Ganz nebenbei verbessern sich auch die Auge-Hand-Koordination und die Geduld. Puzzles mit der richtig gewählten Schwierigkeit lassen die Kinder an der Herausforderung wachsen, stärken ihr Selbstbewusstsein und machen vor allem richtig viel Spaß. In der großen Auswahl von Ravensburger von weit mehr als 300 Kinderpuzzles mit den beliebtesten Motiven, von 2 Teilen bis 500 Teilen, ist garantiert für jedes Kind das richtige Puzzle dabei. Die Unbedenklichkeit aller verwendeten Materialien wird von einem unabhängigen Institut bestätigt. Vertrauen Sie in die Qualität des Marktführers, denn seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir Puzzles, wie Kinder sie lieben: altersgerecht in Motiv, Teilezahl und -größe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
15 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
145 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.