Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-UNIKAT-3 Netzwerkkabel Blau 0,9 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-UNIKAT-3 Netzwerkkabel Blau 0,9 m Cat6a U/FTP (STP)
Kramer Electronics C-UNIKAT-3 Netzwerkkabel Blau 0,9 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38259181
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-UNIKAT-3
EAN/GTIN:
     7291063082659
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, IEC 60332–1, IEC 61034, IEC 60754
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.