Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38336562
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139874
EAN/GTIN:
     4047443370143
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Tasche für ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehör
    - der Organizer bietet viel Stauraum für Fotozubehör wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten
    - alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal für Urlaub und unterwegs
    - 1 Reißverschlusstasche für Power Pack oder Filter
    - 10 Schlaufen aus Gummiband
    - 6 Netztaschen für USB-Sticks oder SD-Karten
    - Doppelreißverschlussöffnung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kamerafiltertasche
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polytex
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.