Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 500 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro LED 500 32 W
Walimex pro LED 500 32 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38352207
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21299
EAN/GTIN:
     4056929212990
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Diffusor enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
35 mm
Höhe (max)
170 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
32 W
Anzahl an Lampen
504 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
2900 Lux
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
60 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.