Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Tripp Lite U444-06N-HV4K USB-C-Multiport-Adapter (Stecker/2 Buchsen) – 4K HDMI, VGA, Weiß
Artikel-Nr.:
     173-4569679
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-06N-HV4K
EAN/GTIN:
     0037332205704
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem U444-06N-HV4K USB 3.2 Gen 1 USB-C-zu-HDMI/VGA 4K-Adapter (Stecker/zwei Buchsen) können Sie digitales Audio und Video von Ihrem Tablet, Laptop, Notebook, MacBook, Chromebook, Smartphone oder PC auf einen hochauflösenden Fernseher, Monitor oder Projektor übertragen. Er eignet sich ideal für Videopräsentationen in Konferenzräumen und Klassenzimmern, zur Bearbeitung mehrerer Dokumente auf einem größeren Bildschirm oder zum Streamen von Video für Digital Signage.

Mit einem Quellgerät, das auch den USB-DisplayPort-Alternativmodus unterstützt, können Sie Videos von Ihrem primären Display auf ein anderes Display erweitern, dasselbe Video auf beiden Displays duplizieren oder das zweite Display als das primäre Display festlegen.

Der Plug-and-Play USB-C-zu-HDMI-Adapter erfordert keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten. Schließen Sie dann den HDMI-Anschluss oder den HD15-Anschluss über ein kompatibles Kabel (separat erhältlich) an Ihr HDMI- oder VGA-Display an.

Das U444-06N-HV4K erfüllt die HDCP 1.4-Spezifikationen. Er unterstützt HDMI-Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz und VGA-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 (einschließlich 1080p) bei 60 Hz. Unterstützt auch 300 MHz/3 Gbit/s pro Kanalbandbreite (insgesamt 9 Gbit/s). Der HDMI-Anschluss liefert einen reichhaltigen 7.1-Kanal-Surround-Sound.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332205701
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
40 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,74*
€ 54,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 67,32*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 108,71*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 186,32*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,93*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,26*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,81*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,06*
Zubehör
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,60*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,41*
Zubehör
Tripp Lite
P569-006-CERT
ab € 9,96*
Zubehör
Tripp Lite
P569-010-CERT
ab € 14,11*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 98,36*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 67,34*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 77,69*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK12-S
ab € 62,59*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK13-S
ab € 62,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.