| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-38703275 Herst.-Nr.: 042CS20927 EAN/GTIN: 8809466649912 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Durchscheinend | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 7/8 | | Name der Farbe | Crystal Clear | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, spigen schutzhülle iphone 7, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle spigen |
| | |
| |