Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13130002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13130002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38887313
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13130002
EAN/GTIN:
     4011334174943
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. UnterputzInstallation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast, Kunststoff
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.