Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 797 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38931787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 797
EAN/GTIN:
     3165140565806
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Hartmetall und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System.

Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
35 mm
Länge (mm)
720 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Kalkstein, Mauerwerk
Arbeitslänge
600 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.