Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 23602200100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN Drills 23602200100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38968629
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     23602200100
EAN/GTIN:
     9002740351399
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.