Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 18801000100 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN Drills 18801000100 Bohrer Spiralschneidbohrer
ALPEN Drills 18801000100 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38970978
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     18801000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern
mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Marmor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Beton, Marmor, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
80 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
5468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.