Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 603 326 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 603 326 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 603 326 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39033526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 326
EAN/GTIN:
     3165140695459
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Bausägeblatt
Die Diamanttopscheibe Best for Concrete besitzt beim Schleifen dicker Betonschichten eine überragende Lebensdauer. Die zwei Segmentreihen gewährleisten eine lange Lebensdauer und ermöglichen ein ebenmäßiges Abschleifen. Darüber hinaus wurde die extrem robuste Diamantmatrix des Segments optimiert, um das Bohrgut bei reduziertem Verschleiß zu entfernen. Dieses Produkt ist für den Einsatz auf Beton, Natur- und Kunststein vorgesehen.

Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten, wodurch auch das Elektrowerkzeug geschont wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
22.23 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.