Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO650SW Herst.-Nr.: 81024 EAN/GTIN: 9008056810247 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Trodat | | Kompatibilität | 5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435 | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | Archivable DIN ISO 11798 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 49 mm | | Tiefe | 41 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 12 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe schwarz, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 6,95* | ab € 5,47* | € 8,31* | | | | | | | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 5,60* | € 8,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 2,90* | ab € 6,03* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,49* | ab € 6,74* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|