| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-39191493 Herst.-Nr.: 7176 EAN/GTIN: 4009300013341 |
| |
|
| | |
| Auf der Suche nach mehr Genuss und mehr Geschmack haben unsere Tee-Experten für Orange Splash eine neuartige Rezeptur entwickelt. In einem innovativen Verfahren wird natürliches Orangensaftkonzentrat auf die Früchtetee-Komposition gegeben und schonend getrocknet.
Wenn Sie eine Kapsel Orange Splash in Ihrem TEALOUNGE System aufbrühen, entfaltet sich der Fruchtsaft und gibt dem Tee einen Extra-Kick voller fruchtiger Frische und seine orange-rote Farbe.
Zutaten: Äpfel, Hibiskus, süße Brombeerblätter, Weißer Hibiskus, Orangenaroma (8 %), Orangensaftkonzentrat (6 %), Pfirsicharoma, Pfirsiche
Aromatisierter Früchtetee mit Orangen-Pfirsich-Geschmack Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Früchtetee | | Kapazität | 28 g | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Apfel, Hibiskus, Orange, Pfirsich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |