Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1224D Speicherserver Rack (4U) Intel® Xeon® 4 GB DDR4 Linux Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39202310
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XS1224D-EU
EAN/GTIN:
     4058154247976
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Die QSAN XS1200-Serie ist die wirtschaftlichste SAN-Storage-Lösung für den SMB-Markt. Sie ist hervorragend für Anwendungen wie Überwachungsanlagen, Backup oder Disaster Recovery geeignet und bietet dabei maximale Effizienz bei reduziertem Investitionsaufwand.

Hybride Speicherlösungen der nächsten Generation
Die XS1200-Serie vereint die Prozessoren der Intel D1500-Reihe, optimiert für Enterprise-SAN und Cloudspeicherlösungen, mit der 12Gb SAS 3.0 Technologie und bietet damit eine neue kostengünstige Speicherplattform. Das Design beinhaltet Dual Host-Karten-Anschlüsse, zwei integrierte On-Board 10GBase-T Ports, M.2 Flash-mit Super Capacitor-Modul für den Speicherschutz und Wake-on-SAS. Nicht nur die Leistung kann durch Hinzufügen eines zweiten SAN-Controllers oder einer zweiten Host-Karte gesteigert werden, auch die Speicherkapazität kann mit Geräten der XCubeDAS-Serie je nach Wunsch erweitert werden.
Die Kerntechnologie der XCubeSAN-Produktfamilie ist das SANOS 4.0 Betriebssystem mit seinen umfassenden Storagefunktionalitäten. Mit QCache (SSD-Caching) und QTiering (Auto Tiering) ist es darauf ausgelegt, die Vorteile von SSD-Laufwerken voll auszuschöpfen und bietet somit ein erstklassiges und sehr leistungsfähiges Hybrid-Speichersystem.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
770 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
170.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Online-RAID-Migration
Ja
Automatische Wiederherstellung
Ja
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
DIMM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.523,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.619,56*
€ 6.687,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.607,77*
€ 6.673,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.558,57*
€ 6.614,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.535,04*
€ 6.586,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.523,26*
€ 6.572,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.