Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-410150023 Herst.-Nr.: 319F-9 EAN/GTIN: 4007817319079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Feine/ runde Spitze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Spitze Weite | 0.6 mm | ![](/p.gif) | Punkttyp | Fein | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Alkoholbasis | ![](/p.gif) | Clip | Ja | ![](/p.gif) | Geruchsarm | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVD-Marker, DVD-Markierstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, folienschreiber lumocolor permanent, labmarker schwarz, labormarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,13* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,342* | € 1,862* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,21* | € 1,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,22* | € 1,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|