Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Enduro Black Actionsport-Kamera 8 MP 4K Ultra HD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39242425
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20148
EAN/GTIN:
     4260041685529
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
30 m
Fernbedienung enthalten
Ja
Fahrradhalterung
Ja
Helmhalterung
Ja
Stativbefestigung
Ja
Klemmenhalterung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
170 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
410 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
8 MP
Fotomodus
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.1, iOS 7.0
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam easypix, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.