Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32415 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 32415 Schraubenziehereinsatz
Wiha 32415 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39268487
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Anwendung
Für alle Innen-TORX®-Schrauben, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Extra
TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
11.6 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
T40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.