| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-39281946 Herst.-Nr.: OV-NEO2UF83Y EAN/GTIN: 6950571283019 |
|
|
| | |
| Die NEOs T24 Tape-Library ist eine leistungsstarke Sicherungs- und Archivierungslösung, die für kleine Unternehmen oder entfernte Standorte entwickelt wurde. Mit bis zu 720TB Speicherkapazität in einem kompakten 2-HE-Formfaktor bietet der NEOs T24 erstaunliche Funktionen in einem kompakten Formfaktor. Der NEOs T24 bietet erschwingliche, zuverlässige und benutzerfreundliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen für eine Vielzahl von Rechenzentrumsumgebungen. Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Speicher-Autoloader & Bibliothek | | Medientyp | Bandkartusche | | Schnittstelle | FC | | Kompression Verhältnis | 2.5:1 | | Datenspeichertyp | LTO | | Formfaktor | 2U | | Standard-Schnittstellen | FC | | Unterstützte Speichermedientypen | LTO-8 | | Web-basiertes Management | Ja |
|
| | |
| | | |
| |