Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
DYMO LetraTag ® 100H - Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3928720
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0883990
EAN/GTIN:
     3501170883990
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem LetraTag erhalten Sie Bewährtes und neue Funktionen mit neuem ergonomischen Design. Jetzt können Sie Etiketten genau nach Ihren Vorstellungen erstellen, denn das große komfortable grafische Display zeigt Ihnen genau an, was gedruckt wird. Damit das Raten, wie das Etikett aussehen wird, ein Ende hat!

- Ergonomisches Design für einfachen Gebrauch (ABC-Tastatur)
- RACE-Technologie (SMS ähnliche Eingabe)
- Großes Display mit 13 Zeichen und Druckvorschau zum Bearbeiten des Etiketts vor dem Druck
- Navigationstasten für einen einfachen Zugriff auf erweiterte Funktionen
- 9 Etiketten-Speicher
- 2-zeiliger Druck
- 5 Schriftgrößen und 8 Rahmen
- Datum-/Zeitangabe
- Inklusive 12 mm Papierband weiss
- Benötigt 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enhalten).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
420 g
Packvolumen
2.6712 l
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Anzahl Stilen
5
Unterstreichung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display
LCD
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Automatische Abschaltung
Ja
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
25200 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Customs Code
8472907000
Menge äußerer Karton
6 Stück(e)
Drucken
Maximale Auflösung
160 x 160 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
6.8 mm/sek
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718850
ab € 4,76*
Zubehör
Dymo
S0721510
ab € 4,04*
Zubehör
Dymo
S0721650
ab € 4,66*
Zubehör
Dymo
S0721620
ab € 4,83*
Zubehör
Dymo
S0721640
ab € 4,54*
Zubehör
Dymo
S0721630
ab € 4,65*
Zubehör
Dymo
S0721730
ab € 5,15*
Zubehör
Dymo
S0721660
ab € 4,34*
Zubehör
Dymo
S0721800
ab € 9,18*
Zubehör
Dymo
S0721520
ab € 5,68*
Zubehör
Dymo
S0721680
ab € 6,33*
Zubehör
Dymo
S0721670
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.