Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14
Osram Classic LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E14
Artikel-Nr.:
     615-S303471
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075819375
EAN/GTIN:
     4058075819375
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
ANWENDUNGSGEBIETE
– Allgemeinbeleuchtung
– Anwendungen im Haushalt
– Kronleuchter
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE
– Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
– Sehr geringer Energieverbrauch
– Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
– Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
– Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Mini-Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
776 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 9,97*
4 Tage
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,99*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 21,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.