Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 25701200100 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39425308
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     25701200100
EAN/GTIN:
     9002741122035
Suchbegriffe:
Granitbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Bohrergeometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten – auch in den härtesten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
90 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
5468
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.